Träskruv Spartex VBTFSD5X30PFA2-50
Super-Drill self-drilling countersunk wood screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBTFSD5X30PFA2-50
Rubix:6408633
Tillverkare:9040250 30
EAN:4043377375490


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9040 Super-Drill träskruvar, försänkt huvud, borrspets A2-50 5X30/21 TX2 - 9040250 30
Super-Drill CSK head timber screws with drilling point A2-50 5X30/21 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,27 kr Ex moms
/ packet
461,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
30 mm