Referenser
Spartex:VTTCTBS4,5X80TXPFA1
Rubix:6435086
Tillverkare:9245400645 80/48
EAN:4043377317209


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9245 TBS-Drill terrasskruvar cylinderisk huvud,skärkant A1 4,5X80/ - 9245400645 80/48
TBS-Drill, cyl. head terrace screws, cutting point A1 4,5X80/48 T20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,78 kr Ex moms
/ packet
513,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran