Träskruv Spartex VBTFSD4,5X100PFA2-50
Super-Drill self-drilling countersunk wood screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBTFSD4,5X100PFA2-50
Rubix:6408659
Tillverkare:9040245 100
EAN:4043377375476


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9040 Super-Drill träskruvar, försänkt huvud, borrspets A2-50 4,5X100/58 - 9040245 100
Super-Drill CSK head timber screws with drilling point A2-50 4,5X100/58 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
869,75 kr Ex moms
/ packet
1 087,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
100 mm