Träskruv Spartex VBDECO5X90PFA1
Wood screws, decorative head, notched and ribbed, point cut
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBDECO5X90PFA1
Rubix:6410059
Tillverkare:9242400650 90/54
EAN:4043377319180


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9242 Ziko-träskruvar med skärspår och skärande rillor A1 5X90/54 T - 9242400650 90/54
Timber screws RSD CSK head with cutting point and milling ribs A1 5X90/54 TX25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | reduced head |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,34 kr Ex moms
/ packet
649,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
90 mm