Referenser
Spartex:VATFSD5X120PFA2-50
Rubix:6410168
Tillverkare:9044250 120
EAN:4043377375735


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 120 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9044 SP-Drill spånskiveskruvar, försänkt huvud, borrspets A2-50 5X120/7 - 9044250 120
SP-Drill, CSK head timber screws with drilling point A2-50 5X120/70 TX25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 120 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 164,38 kr Ex moms
/ packet
1 455,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
120 mm