Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 408714
Dämpande tätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:408714
Rubix:526391
Tillverkare:DIP 20,00 28,00 8,00 146094

Dokumenter
Produktinformation : Damping Seals DIP 20 X 28 X 6.5 / mm 90 NBR 146094
Damping ring DIP 90 NBR 109
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 20 mm |
| Yttre diameter | 28 mm |
| Höjd | 6.5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
