Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422357
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422357
Rubix:528238
Tillverkare:40422357



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T22 55 X 65 X 10 / 5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 65 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Monteringsform | t22 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
