Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421633
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421633
Rubix:524688
Tillverkare:40421633

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 63 X 73 X 12 / 5 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 63 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 73 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
