Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24126068
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24126068
Rubix:527689
Tillverkare:OMS-MR 2P 20,00 30,70 4,00 GM201

Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 20 X 30.7 X 4 / 5.35 mm PTFE GM201 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 30.7 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 283,02 kr Ex moms
/ Styck
4 103,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
