Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421513
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421513
Rubix:524328
Tillverkare:40421513

Dokumenter
Produktinformation : 40421513
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 120 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 150 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
