Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422067
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422067
Rubix:527109
Tillverkare:LF300 28 X 38 X 7,30 X 5 94 AU 925
Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal LF300 28 X 38 X 7.3 / 5 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 28 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 38 mm |
| Höjd | 7.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran



