Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422082
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422082
Rubix:527265
Tillverkare:40422082
Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal LF300 30 X 40 X 7.3 / 5 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 40 mm |
| Höjd | 7.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,61 kr Ex moms
/ Styck
679,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

