Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24007372
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24007372
Rubix:527432
Tillverkare:24007372

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 15 X 23 X 6 / 4 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 15 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 23 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 476,03 kr Ex moms
/ Styck
1 845,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
