Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422319
Rubix:528158
Tillverkare:40422319



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 35 X 43 X 5.7 / 4 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 43 mm |
| Höjd | 5.7 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,93 kr Ex moms
/ Styck
486,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
