Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421481
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421481
Rubix:524296
Tillverkare:40421481



Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 51 X 63 X 6 / 6 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 51 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 63 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,22 kr Ex moms
/ Styck
911,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
