Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24007475
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24007475
Rubix:527442
Tillverkare:S8 42 X 50 X 6 X 4 70 NBR B209

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 42 X 50 X 6 / 4 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 42 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
