Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421899
Kompakttätning KI 310
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421899
Rubix:525554
Tillverkare:KI310 36,00 44,00 8,00 925



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seals KI310 36 X 44 X 8 / 4 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 36 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 44 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel compact seal ki 310 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,45 kr Ex moms
/ Styck
550,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
