Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24027657
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24027657
Rubix:527506
Tillverkare:24027657

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 100 X 115 X 11.3 / 7.5 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 100 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 115 mm |
| Höjd | 11.3 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran