Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422340
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422340
Rubix:528172
Tillverkare:40422340



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T22 50 X 65 X 10 / 7.5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 65 mm |
| Höjd | 7.5 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Monteringsform | t22 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
801,67 kr Ex moms
/ Styck
1 002,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
