Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421444
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421444
Rubix:524258
Tillverkare:40421444



Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 32 X 50 X 10 / 9 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 32 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
672,98 kr Ex moms
/ Styck
841,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
