Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421851
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421851
Rubix:525456
Tillverkare:40421851

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 42 X 52 X 10 / 5 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 42 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 52 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
656,88 kr Ex moms
/ Styck
821,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
