Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421457
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421457
Rubix:524271
Tillverkare:40421457

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 38 X 50 X 6 / 6 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 38 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
672,98 kr Ex moms
/ Styck
841,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
