Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421438
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421438
Rubix:524252
Tillverkare:40421438



Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 32 X 48 X 8 / mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 32 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 48 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
672,98 kr Ex moms
/ Styck
841,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
