Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421925
Kompakttätning KI 310
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421925
Rubix:525950
Tillverkare:KI310 80,00 90,00 10,00 925



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seals KI310 80 X 90 X 10 / 5 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 80 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel compact seal ki 310 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
957,15 kr Ex moms
/ Styck
1 196,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
