Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24327283
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24327283
Rubix:528518
Tillverkare:24327283
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 56 X 71 X 25 / 7.5 mm BI-NBR B3B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 56 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 71 mm |
| Höjd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 613,92 kr Ex moms
/ Styck
9 517,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

