Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421371
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421371
Rubix:524184
Tillverkare:40421371

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 12 X 25 X 8 / mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 25 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,64 kr Ex moms
/ Styck
725,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
