Referenser
Ersatt ref.:GOFDU8X63A4
Spartex:GOFDU8X63A4ISO
Rubix:6425880
Tillverkare:1234480 63
EAN:4043377016454


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 63 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 8X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 63 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 931,08 kr Ex moms
/ packet
2 413,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
8 mm
Längd
63 mm