Referenser
Spartex:GOFDU8X56A4ISO
Rubix:6425883
Tillverkare:1234480 56
EAN:4043377016447


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 1234 Saxpinnar A4 8X - 1234480 56
Split pins A4 8X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 56 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 773,42 kr Ex moms
/ packet
2 216,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
8 mm
Längd
56 mm