Referenser
Spartex:GOFDU6,3X45A4ISO
Rubix:6425922
Tillverkare:1234463 45
EAN:4043377016317


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 6,3X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 578,15 kr Ex moms
/ packet
1 972,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
6.3 mm
Längd
45 mm