Referenser
Spartex:GOFDU8X36A2ISO
Rubix:6425896
Tillverkare:1234280 36
EAN:4043377014740


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 8X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 004,30 kr Ex moms
/ packet
1 255,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
8 mm
Längd
36 mm