Referenser
Spartex:GOFDU2X6A4ISO
Rubix:6426121
Tillverkare:1234420 6
EAN:4043377015600

Produktinformation :
Split pins A4 2X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,26 kr Ex moms
/ packet
247,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2 mm
Längd
6 mm
