Referenser
Ersatt ref.:GOFDU10X100A4
Spartex:GOFDU10X100A4ISO
Rubix:6426651
Tillverkare:12344100 100
EAN:4043377015006


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 10X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 629,44 kr Ex moms
/ packet
5 786,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
10 mm
Längd
100 mm