Referenser
Ersatt ref.:GOFDU5X80A4
Spartex:GOFDU5X80A4ISO
Rubix:6425954
Tillverkare:1234450 80
EAN:4043377016218


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 907,51 kr Ex moms
/ packet
2 384,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
80 mm