Referenser
Spartex:GOFDU6,3X36A4ISO
Rubix:6425929
Tillverkare:1234463 36
EAN:4043377016294


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 6,3X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 257,07 kr Ex moms
/ packet
1 571,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
6.3 mm
Längd
36 mm