Referenser
Spartex:GOFDU6,3X22A2ISO
Rubix:6425943
Tillverkare:1234263 22
EAN:4043377014597


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 22 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 6,3X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 22 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
780,16 kr Ex moms
/ packet
975,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
6.3 mm
Längd
22 mm