Referenser
Spartex:GOFDU8X90A2ISO
Rubix:6425872
Tillverkare:1234280 90
EAN:4043377014825


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 8X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 741,79 kr Ex moms
/ packet
2 177,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
8 mm
Längd
90 mm