Referenser
Spartex:GOFDU1,6X40A4ISO
Rubix:6426676
Tillverkare:1234416 40
EAN:4043377015396


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 1,6X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,34 kr Ex moms
/ packet
607,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.6 mm
Längd
40 mm