Referenser
Spartex:GOFDU5X100A4ISO
Rubix:6426002
Tillverkare:1234450 100
EAN:4043377016065


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 1234 Saxpinnar A4 5X - 1234450 100
Split pins A4 5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 384,41 kr Ex moms
/ packet
2 980,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
100 mm