Referenser
Spartex:GOFDU4X22A2ISO
Rubix:6426046
Tillverkare:1234240 22
EAN:4043377014276


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 22 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Split pins A2 4X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 22 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,05 kr Ex moms
/ packet
613,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
4 mm
Längd
22 mm