Referenser
Ersatt ref.:GOFDU2,5X28A4
Spartex:GOFDU2,5X28A4ISO
Rubix:6426198
Tillverkare:1234425 28
EAN:4043377015709


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 28 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 2,5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 28 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
576,04 kr Ex moms
/ packet
720,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2.5 mm
Längd
28 mm