Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies NI300 70 X 85 X 12 X 7,50 94 AU 925
Spårringar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:NI300 70 X 85 X 12 X 7,50 94 AU 925
Rubix:211277
Tillverkare:NI300 70 X 85 X 12 X 7,50 94 AU 925



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 70 X 85 X 12 / 7.5 mm 94 AU 925
Groove ring NI 300 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 85 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Monteringsform | ni300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
