Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:24251890
Rubix:528278
Tillverkare:24251890

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 125 X 140 X 10.9 / 7.5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 125 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 140 mm |
| Höjd | 10.9 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 721,67 kr Ex moms
/ Styck
2 152,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
