Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24327285
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24327285
Rubix:528520
Tillverkare:24327285
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 45 X 60 X 25 / 7.5 mm BI-NBR B3B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 60 mm |
| Höjd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 961,11 kr Ex moms
/ Styck
9 951,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

