Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 351895
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:351895
Rubix:525960
Tillverkare:351895

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal KI320 65 X 80 X 13 / 7.5 mm 94 AU 925
Compact seal KI 320 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 65 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 80 mm |
| Höjd | 13 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Monteringsform | ki320 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 603,91 kr Ex moms
/ Styck
2 004,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
