Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24070181
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24070181
Rubix:527581
Tillverkare:24070181
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 25 X 37 X 22.5 / 6 mm BI-NBR B3B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 37 mm |
| Höjd | 22.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 131,96 kr Ex moms
/ Styck
8 914,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

