Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422373
Rubix:528287
Tillverkare:40422373



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 32 X 40 X 8.2 / 4 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 32 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 40 mm |
| Höjd | 8.2 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,02 kr Ex moms
/ Styck
468,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
