Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:18381
Rubix:524406
Tillverkare:NI250 30,00 45,00 10,00 878

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI250 30 X 45 X 10 / 7.5 mm 80 NBR 878 / POM Q09920
Groove ring NI 250 80 NBR 878
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 45 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
| Monteringsform | ni250 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 438,46 kr Ex moms
/ Styck
3 048,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
