Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24007379
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24007379
Rubix:527433
Tillverkare:S8 18,00 26,00 6,00 B209

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 18 X 26 X 6 / 4 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 26 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 561,47 kr Ex moms
/ Styck
1 951,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
