Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 401994
Kompakttätning KI 310
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:401994
Rubix:526218
Tillverkare:401994

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seals KI310 12 X 20 X 5.5 / 4 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 20 mm |
| Höjd | 5.5 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel compact seal ki 310 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,31 kr Ex moms
/ Styck
430,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
