Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422494
Rubix:528614
Tillverkare:T20 51,00 61,40 6,40 V142



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 51 X 61.4 X 6.4 / 5.2 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 51 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 61.4 mm |
| Höjd | 6.4 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,02 kr Ex moms
/ Styck
682,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
